Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 266 17,5 mm DIN 1870RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9002660175000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002660175000
EAN/GTIN:
     4031093081658
Suchbegriffe:
DIN 1870
DIN 1870 Metallbohrer
DIN 1870 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1870
HSS Spiralbohrer Typ 266 17,5 mm DIN 1870RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
266 | N
Durchmesser:
17,5 mm
Norm:
DIN 1870K
Gesamtlänge:
370 mm
Schneidenlänge:
245 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1870, din 1870, Spiralbohrer, Spiralbohrer überlang, Reihe 1, 266
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,21*
€ 171,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.