Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 266 17 mm DIN 1870RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9002660170000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002660170000
EAN/GTIN:
     4031093081641
Suchbegriffe:
DIN 1870
DIN 1870 Metallbohrer
DIN 1870 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1870
HSS Spiralbohrer Typ 266 17 mm DIN 1870RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
266 | N
Durchmesser:
17 mm
Norm:
DIN 1870K
Gesamtlänge:
355 mm
Schneidenlänge:
230 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1870, din 1870, Spiralbohrer, Spiralbohrer überlang, Reihe 1, 266
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,78*
€ 162,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.