Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 266 16,67 mm DIN 1870RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9002660166700
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002660166700
EAN/GTIN:
     4031093081634
Suchbegriffe:
DIN 1870
DIN 1870 Metallbohrer
DIN 1870 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1870
HSS Spiralbohrer Typ 266 16,67 mm DIN 1870RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
266 | N
Durchmesser:
16,67 mm
Norm:
DIN 1870K
Gesamtlänge:
355 mm
Schneidenlänge:
230 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1870, din 1870, Spiralbohrer, Spiralbohrer überlang, Reihe 1, 266
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,88*
€ 178,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,18*
€ 163,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.