Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Bohrbuchsenbohrer Typ 257 14,9 mm DIN 341RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9002570149000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002570149000
EAN/GTIN:
     4031093080255
Suchbegriffe:
Bohrbuchsenbohrer
DIN 341
DIN 341 Metallbohrer
DIN 341 Spiralbohrer
HSS Bohrbuchsenbohrer Typ 257 14,9 mm DIN 341RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
257 | N
Durchmesser:
14,9 mm
Norm:
DIN 341
Gesamtlänge:
245 mm
Schneidenlänge:
147 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer DIN 341, Spiralbohrer DIN 341, bohrbuchsenbohrer, Spiralbohrer, 257
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.