Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 251 11,91 mm DIN 346RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9002510119100
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002510119100
EAN/GTIN:
     4031093078825
Suchbegriffe:
DIN 346
DIN 346 Spiralbohrer
Spiralbohrer DIN 346
din 346
HSS Spiralbohrer Typ 251 11,91 mm DIN 346RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
251 | N
Durchmesser:
11,91 mm
Norm:
DIN 346
Gesamtlänge:
199 mm
Schneidenlänge:
101 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, 251
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.