Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 248 34 mm DIN 345LN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9002480340000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002480340000
EAN/GTIN:
     4031093078726
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
HSS Spiralbohrer Typ 248 34 mm DIN 345LN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
248 | N
Durchmesser:
34 mm
Norm:
DIN 345
Gesamtlänge:
339 mm
Schneidenlänge:
190 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 n, din 345, gühring din 345, Spiralbohrer, 248
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 891,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,54*
€ 1.219,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,59*
€ 1.182,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 949,26*
€ 1.129,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,41*
€ 1.096,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,56*
€ 1.060,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.