Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 246 12,6 mm DIN 345RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9002460126000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002460126000
EAN/GTIN:
     4031093077309
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
HSS Spiralbohrer Typ 246 12,6 mm DIN 345RH - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
246 | H
Durchmesser:
12,6 mm
Norm:
DIN 345
Gesamtlänge:
182 mm
Schneidenlänge:
101 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, gühring din 345, din 345, din 345 typ h, Spiralbohrer, 246
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,37*
€ 582,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,46*
€ 576,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,83*
€ 535,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,40*
€ 518,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,97*
€ 490,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.