Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Bohrbuchsenbohrer Typ 211 1,3 mm DIN 339RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9002110013000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002110013000
EAN/GTIN:
     4031093038881
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
HSS Bohrbuchsenbohrer Typ 211 1,3 mm DIN 339RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
211 | N
Durchmesser:
1,3 mm
Norm:
DIN 339
Gesamtlänge:
52 mm
Schneidenlänge:
30 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank/dampfbehandelt >2,36
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, Bohrbuchsenbohrer, 211
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.