Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 206 0,65 mm DIN 338RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9002060006500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002060006500
EAN/GTIN:
     4031093018739
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 0,7mm
spiralbohrer ohne norm
HSS Spiralbohrer Typ 206 0,65 mm DIN 338RH - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
206 | H
Durchmesser:
0,65 mm
Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
26 mm
Schneidenlänge:
8 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, Spiralbohrer kurz, 206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,51*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.