Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 206 0,22 mm DIN 338RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9002060002200
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002060002200
EAN/GTIN:
     4031093018432
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
HSS Spiralbohrer Typ 206 0,22 mm DIN 338RH - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
206 | H
Durchmesser:
0,22 mm
Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
19 mm
Schneidenlänge:
2,5 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, Spiralbohrer kurz, 206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,30*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.