Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkabdeckung f. SePro u. Solido, 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gelenkabdeckung f. SePro u. Solido, 2St.
Gelenkabdeckung f. SePro u. Solido, 2St.
Gelenkabdeckung f. SePro u. Solido, 2St.
Artikel-Nr.:
     2457-212399
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     212399
EAN/GTIN:
     4009199212399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter
stufen-stehleiter krause
+ Für StufenLeiter SePro, Solido
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.20 Meter
Transportbreite:
0.15 Meter
Transporthöhe:
0.09 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,00270 m³
Nettogewicht:
0.076 Kilogramm
Bruttogewicht:
0.086 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.01 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,01 PVC
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stufen-stehleiter, KRAUSE, MONTO, geprüfte Qualität, Gelenkabdeckung, SePro, Solido, Paar, Ersatzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,71*
€ 4,52*
Lager 2457
10
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 12,21*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,05*
€ 29,99*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.