Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZARGES R13step S Stufenstehleiter 6 Stufen Länge 2,43 m Plattformhöhe 1,59 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ZARGES41639
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41639
EAN/GTIN:
     4003866416394
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
ZARGES Stehleiter (mobil) • R13step S - LM-Stufen-Stehleiter 6 Stufen 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten. Holme abriebfest eloxiert. Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt. Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge. Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm x 250 mm) mit R13-Belag für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten. Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm. Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 5 Stufen. Entspricht der Norm EN 131.
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,60*
€ 325,90*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,05*
€ 325,91*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,17*
€ 325,91*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,83*
€ 343,69*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,27*
€ 432,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,78*
€ 515,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,35*
€ 501,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,85*
€ 491,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,54*
€ 481,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,27*
€ 444,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.