Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Stufen-Stehleiter Länge 2,43 m 6 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LM-Stufen-Stehleiter Länge 2,43 m 6 S
LM-Stufen-Stehleiter Länge 2,43 m 6 S
Artikel-Nr.:
     6C8MS-637621
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41639
EAN/GTIN:
     4003866416394
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufenstehleiter R13step S, gebördelt

Rutschfeste Sicherheits-Plattform
Aus Alu-Strangpressprofil (300 x 250 mm) mit rutschsicherem R13-Belag für einen sicheren und stabilen Stand auch bei längerem Arbeiten.
Mit geräumiger Aluminium-Ablageschale für Kleinteile und Werkzeuge.
Stufen 80 mm tief mit R13-Belag
Mit Profilierung und Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.
Holme abriebfest eloxiert und d reifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
Stufen-Holm-Verbindung aus Alu-Strangpressprofilen.
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung
Hochfeste Perlongurte zur Spreizsicherung
Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,43 m
Arbeitshöhe ca.:
3,6 m
Plattformhöhe:
1,59 m
untere äußere Breite:
0,59 m
Stufenanzahl mit Plattform:
6
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
73/58 mm
Gewicht:
11,5 kg
Made in Germany:
nein
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,71*
€ 326,60*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,40*
€ 326,61*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,14*
€ 326,61*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,27*
€ 344,43*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,27*
€ 359,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,61*
€ 388,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,31*
€ 383,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,80*
€ 362,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,50*
€ 359,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,40*
€ 327,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.