Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zarges Sprossen-Stehleiter beidseitig begehbar 40315 5.10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ZARGES40315
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40315
EAN/GTIN:
     4003866403158
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Stehleiter beidseitig begehbar

Anwendung
Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.

Ausführung
• stabile Leichmetallsprossen (30 mm x 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche
• Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Zarges Qualitätsbördelung
• robuste, stabil verschraubte Stahlscharniere
• Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte, verdrehsicher an der Sprosse befestigt
• Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
• zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse
• auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm

Ausführung
• Sehr leicht und zugleich äußerst stabil
Weitere Informationen:
Klappbar:
Ja
Werkstoff:
ALU
Holmhöhe:
62 mm
Begehbarkeit:
Beidseitig
Traglast max.:
150 kg
Mit Ablageschale:
Nein
Länge:
4.02 m
Anzahl Sprossen:
2 x 14
Arbeitshöhe:
5.10 m
EN-Norm:
131
Breite (unten):
0.77 m
Senkrechte Höhe:
3.91 m
Gewicht:
15.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 14 stufen, alu stehleiter, zarges alu- stehleiter, Stufenleitern, Leitern, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Leiter, ZARGES
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,62*
€ 438,84*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,74*
€ 439,30*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,01*
€ 439,30*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,05*
€ 450,94*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,38*
€ 616,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,12*
€ 733,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,00*
€ 728,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,76*
€ 719,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,75*
€ 699,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,38*
€ 657,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.