Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Stehleiter Z600 2x14 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Stehleiter Z600 2x14 Sprossen
Alu-Stehleiter Z600 2x14 Sprossen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-618392
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40315
EAN/GTIN:
     4003866403158
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Stehleiter Z600, beidseitig begehbar

Sehr leicht und zugleich äußerst stabil
Stabile Leichtmetallsprossen (30x30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.
Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Langlebige Stahlscharniere.
Robuste Qualität
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
4,02 m
Arbeitshöhe ca.:
5,1 m
untere äußere Breite:
0,77 m
Sprossenanzahl:
2x14
Holmhöhe:
62 mm
Gewicht:
17,2 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 14 stufen, alu stehleiter, zarges alu- stehleiter, 30612010, Alu-Leitern, Leichtmetall-Leitern, Leitern, Sprossen-Stehleitern, Stehleitern, Stufen-Stehleitern
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,74*
€ 439,30*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,01*
€ 439,30*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,05*
€ 450,94*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,59*
€ 457,27*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,48*
€ 481,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,30*
€ 522,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,85*
€ 513,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,63*
€ 505,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,88*
€ 494,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,74*
€ 456,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.