Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKS Schweißerschutzglas DIN 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WKS314312
Hersteller:
     WKS Schweisstechnik
Herst.-Nr.:
     314312
EAN/GTIN:
     4015833614979
Suchbegriffe:
Athermalglas
Schweißerschutzglas
schweißerschutzglas din 12
athermalglas
Schweißerschutzglas grün Passend für 55700100, 55700101 und 55700102
Weitere Informationen:
Glasbreite:
110 mm
Kategorie:
II
Schutzstufe:
12
Glashöhe:
90 mm
EN-Norm:
166 | 169
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Schweißerhelm, Schweissvisier, Schweißvisier, Schweißhelm, Schweisserhelm, WKS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.