| |
|
| Artikel-Nr.: 245-WIHA28738 Herst.-Nr.: 28738 EAN/GTIN: 4010995287382 |
| |
|
| | |
| Klinge für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TX. Passend für Torque-Vario Griff Art.Nr. 52222010 Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 53 mm | Abtriebart: | TX | Länge: | 130 mm | Abtrieb: | TX30 | Klingendurchmesser: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wiha schraubendreher torx quergriff, torx-vde-schraubendreher tx 30, vde-schraubendreher (torx®), Drehmoment-Schraubendreher, Drehmoment-Schraubendreher, TORX-, Schraubendreher, Drehmoment-, Schraubendreher-Klingen, TORX-Schraubendreher, Drehmoment-, Schraubwerkzeuge, Drehmomentschraubendreher, TORX-Drehmomentklinge-TORX Schraubendreher Drehmom, Drehmomentschraubendreher TORX, WIHA |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 5,65* | € 7,97* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,74* | € 8,13* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,37* | € 8,28* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 6,30* | € 8,88* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,17* | € 10,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|