Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28995 T30 x 130 mm / 15 Nm max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     721-01892978
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     28738
EAN/GTIN:
     4010995287382
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
ESD-Schraubendreher (TORX)
28995 T30 x 130 mm / 15 Nm max.
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wiha schraubendreher torx quergriff, torx-vde-schraubendreher tx 30, vde-schraubendreher (torx®), Drehmoment, Drehmomentschl�ssel, Drehmoment-Schraubendreher, Drehmomentschrauber, Drehmomentwerkzeug, innensechsrund, innensechsrund Drehmoment Schraubendreher, Schraubendreher Drehmoment, Schraubendreher mit Drehmoment, wiha innensechsrund
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,71*
€ 8,11*
1
€ 5,46*
ab € 5,74*
€ 8,23*
Lager 721
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,36*
€ 8,24*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 6,29*
€ 8,99*
1
€ 3,90*
ab € 6,50*
€ 9,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.