Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA Drehmoment-Schraubendreher 0,8 - 5,0 Nm TXVario-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WIHA26463
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26463
EAN/GTIN:
     4010995264635
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S mit Skale, mit Kalibrierschein

Ausführung
• variable Drehmoment-Einstellmöglichkeit
• mit Skale
• SoftFinish®-Griff
• automatisch auslösend und Klick-Signal

Ausführung
• kompakte und besonders leichte Bauweise

Hinweis
Lieferung mit Kalibrierschein.

Lieferung
Mit Einstellwerkzeug
Weitere Informationen:
Drehmoment min.:
1.0 Nm
Fehlergrenze (%):
6 %
Grifflänge:
138 mm
Drehmoment max.:
5 Nm
Kalibrierschein:
Ja
Klingendurchmesser:
4 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Skalenteilungswert:
0.2
Drehmoment min./max.:
1,0-5 Nm
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 55,19*
€ 65,11*
Lager 245
101
€ 7,90*
ab € 55,62*
€ 65,13*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 55,89*
€ 65,43*
4 Tage
10
€ 4,79*
ab € 55,68*
€ 65,68*
1 Tag
10
€ 4,95*
ab € 59,17*
€ 69,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.