Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4010995264635 Herst.-Nr.: 3062550030 EAN/GTIN: 4010995264635 |
| |
|
| | |
| Drehmoment-Schraubendreher-Griff TorqueVario®-S Ausführung: Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff, sehr handlich durch leichte und kompakte Bauweise mit integrierter Fensterskala. Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Das Erreichen des Drehmoments wird akustisch signalisiert. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox. Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque-Wechselklinge 4 mm. Lieferumfang: Drehmoment-Schraubendreher und Einstellwerkzeug Torque-Setter. Weitere Informationen: | | Skalenbereich: | 1,0–5,0 N·m | Länge: | 138 mm | Sperrcode: | 0 | Auslösegenauigkeit: | ± 6 % | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3062550030 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz-schraubendreher wiha, schlitz schraubendreher satz, Wiha, Schraubendreher, Drehmoment, Drehmoment-Schraubendreher-Griff, QR4027524, Schrauben-Dreher, 3062550030, 62550030 |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 57,59* | € 67,71* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 57,30* | € 67,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 61,01* | € 71,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 60,92* | € 71,80* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 58,22* | € 73,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|