Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-WIHA23040 Herst.-Nr.: 23040 EAN/GTIN: 4010995230401 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Satz 7-teilig im Klapphalter im PocketStar® , Innensechskant gerade
Anwendung Für Innensechskant-Schrauben.
Ausführung • Schraubendreher-Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl
Ausführung • einfache Auswahl der Klinge durch Aushebetaste • höhere Drehmomente möglich durch glasfaserverstärktes Polyamid-Gehäuse Weitere Informationen: | | Anzahl Teile im Sortiment/Set: | 7 | Schlüsselweite: | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | Oberfläche: | Verchromt matt | Abtriebart: | Sechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Innensechskant-Schraubendreher-Satz, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Multi-Tool, Multitool, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, TORX-Kugelkopf-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, Schlitz-Winkel-Schraubendreher, Schlitz-Winkel-Schraubenzieher, Schlitz-Winkelschraubendreher, Schlitz-Winkelschraubenzieher, Winkel-Schraubendreher (Schlitz), Winkel-Schraubendreher Schlitz, Winkel-Schraubenzieher Schlitz, Winkelschraubendreher Schlitz, Winkelschraubenzieher Schlitz, schraubendrehersatz 7tlg wiha, innensechskant-schraubendreher-satz, inbusschlüsselsatz wiha, Schraubendreher, Inbus-, Schraubendreher, Innensechskant-, Schraubendreher, Sechskant-, Sechskant-Winkel-Schraubendreher, TORX-Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, WIHA |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,52* | € 11,96* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 8,93* | € 12,04* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,44* | € 13,94* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,72* | € 14,28* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,66* | € 14,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|