Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Bit-Sortiment 70 Allround 32-teilig 1/4 Zoll mit Bithalter und Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WERA05057110001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057110001
EAN/GTIN:
     4013288038654
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Bits-Sortimente mit Kraftform Kompakt-Handgriff Bestückt mit 25 oder 89 mm langen Bits, gemischt

Ausführung
• ¼" Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form C und E 6,3
• mit Schnellwechselfutter und einem Handhalter
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
32
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebart:
Schlitz | PH | PZ | TX mit Bohrung | Sechskant
Antrieb:
1/4 Zoll
Abtrieb:
PH1 | PH2 | PH3 | PZ1 | PZ2 | PZ3 | TX10 | TX15 | TX20 | TX25 | TX30 | TX40 | 4 mm | 5 mm | 6 mm | SZ 4,5 mm | SZ 5,5 mm | SZ 6,5 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
pro Stück
€ 6,90*
ab € 39,73*
€ 48,93*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 41,87*
€ 51,15*
Lager 245
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 41,85*
€ 51,31*
2 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 50,00*
€ 51,68*
5 Tage
16
pro Satz
€ 5,99*
ab € 42,45*
€ 52,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 41,85* pro Satz)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056320001
ab € 0,71*
Zubehör
Wera
05056325001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05056330001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
Wera
05057111001
ab € 56,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.