Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-WEIDMUELLER9005000000 Herst.-Nr.: 9005000000 EAN/GTIN: 4008190072506 |
| |
|
| | |
| Automatische Abisolierzange stripax 0,08 - 10 mm² Selbsteinstellend, Längenanschlag, Kabelschneider
Ausführung • Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid • maximale Abisolierlänge 25 mm • mit eingebautem Kabelschneider für Querschnitte bis 6 mm² • Für PVC isolierte, feindrähtige Leiter geeignet
Ausführung • keine Beschädigung der Leiter durch spezielle, selbstjustierende Abisoliermesser Weitere Informationen: | | Länge: | 190 mm | Modell: | stripax | Abisoliergröße max.: | 10 mm² | Werkstoff Griff: | Kunststoff | Abisoliergröße min.: | 0.08 mm² | Abisoliergröße min./max.: | 0,08-10 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange weidmüller, abisolierzange, abisolierzange 10mm², Abisolierzangen, Messer, Reihenklemmen, Selbsteinstellende Abisolierzange-Abisolierzangen, WEIDMUELLER |
| | |
| | | Angebote (55) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,15* | € 53,82* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 46,32* | € 54,09* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 46,96* | € 54,74* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 47,10* | € 54,74* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,24* | € 54,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|