Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSS Anstoßkappe Cap pro, warngelb/silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-VOSSHELME12121003
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     12121003
EAN/GTIN:
     4260042673761
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Anstoßkappe Modell Cap pro

Ausführung
• Sehr aufwändig gestaltete Anstoßkappe
• Optimaler Tragekomfort: An die Kopfform angepasste Hartschale
• Kein Druck im Schläfenbereich durch ergonomische Gestaltung
• Großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen
• Beste Stoßdämpfung durch energieabsorbierende Hartschale mit Schaumstoff
• Schirmlänge: 75 mm
Weitere Informationen:
Kategorie:
II
Werkstoff:
100% Polyester
Größe min.:
52 cm
Größe max.:
60 cm
EN-Norm:
812
Modell:
Cap pro
Farbe:
Gelb fluoreszierend | Silbergrau
Größe min./max.:
52 cm-60 cm
Weitere Suchbegriffe: Baseball Cap, Baseballcap, Baseballkappe, Basecap, Warnschutz-Baseballcap, Warnschutzanstoßkappe, Warnschutzkappe, baseball cap gelb, baseball cap, voss helme anstoßkappen, Arbeitsschutz, Schutzkappe, Sicherheitskappe, Sicherheitsmütze, Kopfschutz, Kappe, Caps Herren, Arbeitsmütze, Anstosskappe, Mütze, VOSS HELME
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 22,26*
€ 30,73*
Lager 245
15
€ 7,90*
ab € 22,47*
€ 30,96*
€ 8,00*
ab € 44,68*
€ 59,55*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,83*
€ 81,82*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEBRA
4000000
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.