Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESTO 810 Infrarot-Thermometer Messtakt 0,5 Sekunden IP 40 119 x 46 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESTO05600810
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 0810
EAN/GTIN:
     4029547008320
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Infrarot-Thermometer Modell testo 810

Anwendung
Infrarot-Thermometer zur gleichzeitigen, berührungslosen Messung von Oberflächen- und Lufttemperatur.

Ausführung
• Messbereich Temperatur mit NTC-Sensor: -10 °C bis +50 °C
• Genauigkeit Temperatur mit NTC-Sensor: +/- 0,5 °C
• Auflösung Temperatur mit NTC-Sensor: 0,1 °C

Ausführung
• gleichzeitiges Messen der Oberflächen- und Lufttemperatur
• automatische Anzeige der Temperaturdifferenz
• eintstellbarer Emissionsgrad
• Messbereich Temperatur mit NTC-Sensor: -10 °C bis +50 °C

Lieferung
Infrarot-Thermometer testo 810 mit integriertem NTC-Temperatursensor inklusive Schutzkappe, Kalibrier-Protokoll, Gürteltasche und Batterien. • Das testo 810 misst auf zwei Kanälen die Temperatur. Zum einen kann es als Infrarot-Thermometer berührungslos die Oberflächentemperatur eines Messobjekts erfassen. Und zum anderen kann es über seinen zusätzlich eingebauten NTC-Temperatursensor die Lufttemperatur messen. Die Temperaturdifferenz zeigt das Infrarot-Temperaturmessgerät direkt auf dem beleuchteten Display an. Funktionen und Anwendungen des Infrarot-Thermometers testo 810 Das Infrarot-Temperaturmessgerät testo 810 lässt sich sehr gut in der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik anwenden. Sie können mit ihm z.B. auf Knopfdruck die Oberflächentemperatur von Heizkörpern; Luftauslässen oder Fenstern messen und mit der Lufttemperatur vergleichen. Die kompakte Größe des Geräts bietet den Vorteil, dass sich das Infrarot-Thermometer problemlos in Ihrer Tasche verstauen lässt und Sie es für die Messung sofort zu Hand haben. Bei der Oberflächen-Messung können Sie den gewünschten Messfleck mit dem integrierten 1-Punkt-Laser markieren, um eine zielgerichtete Messung durchzuführen. Mit seiner 6:1-Optik eignet sich das Infrarot-Temperaturmessgerät vor allem für Messungen auf kürzere und mittlere Distanzen. Zudem lässt sich der Emissionsgrad des Infrarot-Thermometers individuell einstellen. So können Sie ihn an das jeweilige Material anpassen, aus dem die zu messende Fläche beschaffen ist und erzielen optimale Messergebnisse. Auch auf den eingebauten Lufttemperatur-Sensor ist Verlass: Bei ihm handelt es sich um einen NTC-Temperatursensor, der die Lufttemperatur mit hoher Genauigkeit misst. Weitere praktische Features des Infrarot-Thermometers sind die Min-/Max-Anzeige und die Hold-Funktion (zum Festhalten der Messwerte). Eine Schutzkappe und eine Gürteltasche (im Lieferumfang enthalten) tragen zur Sicherung des Infrarot-Thermometers bei.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Akku-/Batterieanzahl:
2 STK
Messbereich Temperatur max.:
300 °C
Messbereich Temperatur min.:
-30 °C
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Akku-/Batteriebezeichnung:
Micro AAA; R03; UM4
Bruttogewicht:
0.270 kg
Ziffernschrittwert (Temperatur Messgerät):
0.1 °C
Akku-/Batteriespannung:
1.5 V
Genauigkeit Temperatur:
+/- 2,0°C bei -30 bis +100°C | +/- 2 % vom Messwert (restlicher Messbereich)
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Schutzart IP:
IP 40
Optische Fokussierung:
50:1
Länge:
119 mm
Nennenergie:
1.8 Wh
Mit Akku/Batterie:
Betrieb mit Batterie
Akku-/Batteriegewicht:
0.012 kg
Akku-/Batteriekapazität:
1.2 Ah
Breite:
46 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
testo 810
Sensortyp:
Infrarot Sensor
Messrate:
2 Messungen/s
Höhe:
25 mm
Akku enthalten:
Ja
Gewicht:
90 g
Messbereich Temperatur min./max.:
-30 bis 300 °C
Betriebstemperatur min./max.:
-10 bis 50 °C
Länge x Breite x Höhe:
119 x 46 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, Gas-Messgerät, Gasmessgerät, Hand-Thermometer, Handthermometer, IR Thermometer, Infrarot-Laser-Thermometer, Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, einstech-thermometer testo, einstech thermometer, Infrarot-Temperaturmessgeräte, Temperatur-Messgeräte, Messgeräte, Infrarot Temperaturmessgeräte, TESTO
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 74,29*
€ 88,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,63*
€ 88,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,01*
€ 89,07*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,04*
€ 91,11*
Lager 245
4
€ 7,90*
ab € 80,45*
€ 94,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 80,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Testo
0554 0051
ab € 67,44*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.