Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo Infrarot-Thermometer, 0560 0810, testo 810


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Testo Infrarot-Thermometer, 0560 0810, testo 810
Testo Infrarot-Thermometer, 0560 0810, testo 810
Artikel-Nr.:
     4502-21K8606
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 0810
EAN/GTIN:
     4099891461942
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Lieferung inkl. Handschlaufe, Gürteltasche, Schutzkappe, 2 Batterien AAA und Kalibrierprotokoll, Infrarot-Temperaturmessgeräte Typ Testo 810. Zur Messung von Lufttemperatur und Infrarot-Oberflächentemperatur in einem Gerät; IR-Messung mit 1-Punkt-Laser Messfleckmarkierung und 6 : 1-Optik. Mit Hold-Funktion und Max.-/Min.-Wertanzeige sowie Anzeige der Differenztemperatur z.B. zwischen Fenster und Luft. Messbereich Oberflächentemperatur: –30 bis +300 °C, Auflösung: 0,1 °C, Genauigkeit: ±2,0 °C (-30 bis +100 °C), Messbereich Lufttemperatur: –10 bis +50 °C, Auflösung: 0,1 °C, Genauigkeit: ±0,5 °C, Betriebstemperatur: –10 bis +50 °C, Maße (inkl. Schutzkappe): 119 x 46 x 25 mm. Im Typ: 05600810, Temperaturmessgerät Testo 810
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Infrarot-Thermometer
Entfernungs-/Messpunktverhältnis:
6:1
Genauigkeit:
±2 %
max. Temperatur:
300 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Reaktionszeit:
0.5 s
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.26766 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, Gas-Messgerät, Gasmessgerät, Hand-Thermometer, Handthermometer, IR Thermometer, Infrarot-Laser-Thermometer, Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, einstech-thermometer testo, einstech thermometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Fernthermometer, Infrarottemperaturmessgerät, Infrarotthermometer, IR-Thermometer, Strahlungsthermometer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 74,29*
€ 88,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,63*
€ 88,36*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,01*
€ 89,07*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,04*
€ 91,11*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,60*
€ 93,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 74,29* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Testo
0554 0051
ab € 67,44*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.