Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Messschieber digital 600mm . 0,01mm TWIN-CAL IP67 ohne Messerspitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESA00530425
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     00530425
EAN/GTIN:
     7630041106374
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Werkstatt-Messschieber
Elektronischer Werkstatt-Messschieber TWIN-CAL IP67 ohne Messerspitzen

Anwendung
Zum Messen von Außen- und Innenmaßen.

Ausführung
• ON
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• mm/inch-Umschaltung
• AUTO-OFF
• ABS-Funktion
• Ohne Messerspitzen

Ausführung
• IP Schutz auch mit angeschlossener Datenübertragung
• Soft Touch für bequeme Handhabung

Lieferung
im Etui, mit Batterie (1 x 3 V Lithium, Typ CR 2032)
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
TLC
Ziffernschrittwert Zoll:
0.0005 in
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Bruttogewicht:
4 kg
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
IP 67
Messerspitzen:
Nein
Kalibriergruppe:
A
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Innenmessansätze:
20 mm
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
600 mm
Feineinstellung:
Nein
Typ:
TWIN-CAL IP67 600MM
Schnabellänge:
150 mm
Akku enthalten:
Ja
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Messbereich Länge min./max.:
0-600 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Weitere Suchbegriffe: Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, digitaler werkstatt-messschieber 600 mm, werkstatt messschieber, werkstatt-messschieber digital, Messschieber, Schieblehren, Messmittel, Werkstatt Messschieber, TESA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 902,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,06*
€ 1.188,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,18*
€ 1.161,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,28*
€ 1.126,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,78*
€ 1.101,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 902,47*
€ 1.073,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.