Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschieber 300 mm 0,02 ohne Messerspitzen ohne Feineinstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESA00510521
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     00510521
EAN/GTIN:
     7630041105735
Suchbegriffe:
Werkstatt-Messschieber
Werkstatt-Schublehre
Werkstattmessschieber
Werkstattschieblehre
Werkstattmessschieber ohne Messerspitzen, ohne Feineinstellung

Anwendung
Zum Messen von Außen- und Innenmaßen.

Ausführung
• Nonius und Skale blendfrei mattverchromt

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Datenübertragungsart:
Nein
Noniusteilung Zoll:
0 - nicht zutreffend
Messerspitzen:
Nein
Kalibriergruppe:
A
Innenmessansätze:
10 mm
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
300 mm
Feineinstellung:
Nein
Schnabellänge:
90 mm
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Noniusteilung:
0,02 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-300 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Weitere Suchbegriffe: werkstatt-messschieber analog 300 mm, werkstatt messschieber, werkstatt-messschieber 300mm, Messschieber, Messmittel, TESA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,29*
€ 175,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,18*
€ 166,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.