Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschieber 200 mm 0,02 ohne Messerspitzen ohne Feineinstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESA00510509
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     00510509
EAN/GTIN:
     7630041105704
Suchbegriffe:
Werkstatt-Messschieber
Werkstatt-Schublehre
Werkstattmessschieber
Werkstattschieblehre
Werkstattmessschieber ohne Messerspitzen, ohne Feineinstellung

Anwendung
Zum Messen von Außen- und Innenmaßen.

Ausführung
• Nonius und Skale blendfrei mattverchromt

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Datenübertragungsart:
Nein
Noniusteilung Zoll:
0 - nicht zutreffend
Messerspitzen:
Nein
Kalibriergruppe:
A
Innenmessansätze:
10 mm
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
200 mm
Feineinstellung:
Nein
Schnabellänge:
60 mm
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Noniusteilung:
0,02 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-200 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Weitere Suchbegriffe: werkstatt-messschieber 200mm analog, werkstatt messschieber, werkstatt-messschieber analog, Messschieber, Messmittel, TESA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.