Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Steckschlüsseleinsatz 22 mm 1/2 Zoll DIN 3124 Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE03030022
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03030022
EAN/GTIN:
     4018754005949
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120

Ausführung
• HPQ-Hochleistungsstahl

Ausführung
• hohe Belastbarkeit durch zähharte HPQ-Stahllegierung
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 mm
Werkstoff:
Stahl, spezialgehärtet
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
29.7 mm
Abtriebart:
Außensechskant
Länge:
42 mm
Antrieb:
1/2 Zoll
DIN:
3124
Abtriebsprofiltyp:
AS-drive-Profil
Innenantrieb:
IS1/2 Zoll
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,97*
€ 6,52*
5 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,10*
€ 7,33*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,11*
€ 7,37*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,22*
€ 7,51*
Lager 245
27
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,13*
€ 8,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,58*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,33*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,15*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,36*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,71*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,37*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,64*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,39*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,27*
Ähnlich
PROMAT
4000821222
ab € 1,50*
Ähnlich
RS Pro
1923763
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.