Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 Steckschlüsseleinsatz SW 23mm L.42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
1/2 Steckschlüsseleinsatz SW 23mm L.42mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740466
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754005956
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • Mit AS-Drive, packt die Flanken der Schraube/Mutter und nicht die Kanten
  • Zahlreiche Steckschlüsseleinsätze sind unbrauchbar, da deren Wandstärke Arbeiten an engen Stellen unmöglich macht. STAHLWILLE Einsätze sind extra schlank und dennoch äußerst haltbar!
Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
Sechskant AS-Drive®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d1:
30,7 mm
d2:
26 mm
d3:
20 mm
Länge mm (L):
42 mm
Schlüsselweite [mm]:
23 mm
t1:
18 mm
t2:
25,4 mm
Gewicht (g):
119 g
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 7,77*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,51*
€ 8,41*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,57*
€ 8,48*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,54*
€ 8,61*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,60*
€ 8,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,58*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,33*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,15*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,36*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,71*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,37*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,64*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,39*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.