Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SB Universalschlüssel für Schaltschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SB400172
Hersteller:
     SB
Herst.-Nr.:
     400172
EAN/GTIN:
     4030884001721
Suchbegriffe:
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel
Schaltschrankschlüssel
schaltschrankschlüssel
Universal-Schlüssel Doppelbart, Innen und Außenvierkant, Innen und Außendreikant

Anwendung
Für Schaltschränke oder Masten sowie für alle Bauhandwerke

Ausführung
• aus Zink-Druckguss
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
5.5 mm
Länge:
72 mm
Abtrieb:
Innenvierkant 6 mm | Innendreikant 7-8 mm | PH2 | Doppelbart 3-5 mm
Breite:
72 mm
Länge x Breite:
72 x 72 mm
Weitere Suchbegriffe: Universal-Schlüssel, Schraubwerkzeuge, Schlüssel, Universal Schlüssel, SB
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
598
10
Frei Haus
ab € 9,37*
€ 11,83*
3 Tage
34
1
€ 4,79*
ab € 9,55*
€ 12,73*
1 Tag
592
1
€ 7,90*
ab € 9,59*
€ 12,77*
4 Tage
593
1
€ 4,30*
ab € 9,55*
€ 12,98*
Lager 245
495
1
€ 7,90*
ab € 14,65*
€ 19,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
00 11 01
ab € 17,57*
Ähnlich
PROMAT
4000829772
ab € 6,89*
Ähnlich
Schuebo
400184
ab € 6,87*
Ähnlich
Schuebo
400187
ab € 9,16*
Ähnlich
k.A.
877243
ab € 18,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.