Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAPI-SELCO Kabelbinder 100 Stück Beutel 2,5x100 mm Farbe natur Kunststoffzunge


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SAPI-SELCO491007
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     491007
EAN/GTIN:
     8014748300263
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kabelbinder sapi
Kabelbinder Farbe natur-weiß mit Kunststoff-Sperrzunge

Anwendung
Zum schnellen, universellen Verbinden von Kabeln und verschiedensten anderen Teilen.

Ausführung
• Aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 (Nylon)
• Selbstlöschend und weitgehend chemikalienbeständig
• Mit Zertifikat UNI-EN ISO 14001 und weiteren 7 Zulassungszertifikaten

Ausführung
• Temperaturbereich -40 °C bis +85 °C

Lieferung
100 Stück im Polybeutel
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Ausführung:
Mit Kunststoffzunge
Breite:
2.5 mm
Farbe:
Natur
Länge x Breite:
100 x 2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Abisolierwerkzeug, Kabelbinderzange, Kabelbinder-Kabelbinder, SAPI-SELCO
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1204
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,57*
1 Tag
1212
10
pro Paket
€ 4,90*
ab € 0,41*
€ 0,57*
1 Tag
1212
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,59*
5 Tage
1213
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,41*
€ 0,59*
Lager 245
197
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 0,57*
€ 0,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,65*
€ 0,77
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,62*
€ 0,74
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,57*
€ 0,68
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0057* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1296000000
ab € 35,14*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.202
ab € 0,39*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.210
ab € 1,01*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.223
ab € 1,82*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.212
ab € 1,85*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.425
ab € 2,23*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.434
ab € 5,89*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.437
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.