Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS Trennscheibe extradünn 125x1x22,2 mm gerade Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RHODIUS204621
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     204621
EAN/GTIN:
     4011890051597
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheiben XT 38 INOX hart, eisen-& schwefelfrei, Typ - A 46 T 11 BF 1415, extra dünn

Anwendung
Zum Trennen von Blechen, Rohren, Profilen und Vollmaterial.

Ausführung
• Schutz vor alterungsbedingtem Leistungsverlust dank HydroProtect Formel.
Weitere Informationen:
Eisen- und Schwefelfrei:
Ja
Anzahl Stück pro Paket:
50 STK
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Edelstahl
Ausführung:
Hart
Scheibendicke:
1.0 mm
Drehzahl max.:
12250 U/min
Form:
Gerade
Typ:
A 46 T 11 BF 1415
Abtragsleistung (Punktesystem):
2 von 4 Punkten
Standzeit (Punktesystem):
2 von 4 Punkten
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben rhodius 125x1x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Freihand-Trennscheiben, INOX Spezial-Trennscheiben, Trennscheiben, INOX Spezial-, Schleifscheiben, Schleifmittel, Trennscheiben, Dünnblech-Trennscheiben, Mini, Mini-Trennscheiben, INOX, Spezial, Freihand, RHODIUS
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,80*
€ 0,99*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,97*
€ 1,23*
3 Tage
800
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,02*
€ 1,37*
2 Tage
779
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 1,42*
Lager 245
1100
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,85*
€ 2,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 111,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.