Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodius XT38 Extradünne Trennscheibe 125 x 1,0 x 22,23 204621


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-204621
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     204621
EAN/GTIN:
     4011890051597
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Extradünne Trennscheibe mit hoher Standzeit bei optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

• Geringe Gratbildung
• Hohe Schnittgeschwindigkeit
• Geringer Funkenflug

Weitere Informationen:
Marke:
Rhodius Schleifwerkzeuge
Durchmesser:
125 mm
Gewicht:
1,55
Andrückschraube:
125 x 1,0 x 22,23
Drehzahl max.:
12250 U/min
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben rhodius 125x1x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, trennscheibe, flexscheibe, metalltrennscheibe, trennscheibe metall, stahltrennscheibe
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,80*
€ 0,99*
3 Tage
637
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,34*
7 Tage
645
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,02*
€ 1,41*
3 Tage
950
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,44*
2 Tage
950
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.