Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe XT38 125 x 1,0mm ger. Rhodius


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennscheibe XT38 125 x 1,0mm ger. Rhodius
Trennscheibe XT38 125 x 1,0mm ger. Rhodius
Artikel-Nr.:
     4012-784364
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     204621
EAN/GTIN:
     4011890051597
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe XT38, für Edelstahl

• Kurze Trennzeit und hohe Standzeit
• Geringe Gratbildung
• Geringer Funkenflug
• Ohne Zugabe von eisen-, schwefelhaltigen Füllstoffen gefertigt
• Für dünnwandiges Material und Vollmaterial
• Ideal für antriebsschwache Maschinen

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung von Stahl eine anschließende Edelstahlbearbeitung nicht mehr zulässt – Zerstörung der Edelstahl-Legierung.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Stärke:
1 mm
Tellerform:
gerade
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
12200 min-1
Markenname:
RHODIUS
Herstellername:
Rhodius Schleifwerkzeuge
Herstellerartikelnummer:
204621
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,80*
€ 0,99*
Lager 4012
637
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,34*
7 Tage
645
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,02*
€ 1,41*
3 Tage
950
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,44*
2 Tage
950
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.