Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan Werkzeugschrank mit Lochplatte RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN1354.01.3016
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     1354.01.3016
EAN/GTIN:
     4251142216804
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
Werkzeugschrank mit Fachböden Türen wahlweise mit Lochplatte, Schlitzplatte oder Sichtfenster

Anwendung
Zur sicheren und übersichtlichen Aufbewahrung hochwertiger Werkzeuge.

Ausführung
• geschweißte Stahlblech-Konstruktion mit durchgehender, gelochter Rückwand mit Systemlochung 10 x 10 mm, zum Einhängen der Tragelemente
• vorgebaute doppelwandige, verwindungssteife Flügeltüren, Öffnungswinkel über 200°
• Türen verschließbar mit Basküleverschluss nach 3 Seiten schließend
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Auszugsart:
0 - nicht zutreffend
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Oberfläche:
LK
Ausführung Türe:
Lochplatten
Tragfähigkeit pro Fachboden:
80 kg
Schubladen-Fronthöhe:
0 - nicht zutreffend
Zentralverriegelung:
Ja
Breite:
1000 mm
Fachbodenbreite:
1000 mm
Mit Trennwand:
Nein
Anzahl Fachböden:
2 STK
Schlosstyp:
Drehgriffschloss mit Dreipunkt-Verriegelung
Höhe:
1950 mm
Fachbodentiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank 500 mm tief, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 2 schubladen, Loch- und Schlitzplatten-Werkzeugschränke, Schlitzplatten-Werkzeugschränke, Werkzeugschränke, Flügeltürenschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Flügeltürenschrank, Fluegeltuerenschraenke, Loch Schlitzplatten Werkzeugschränke, RASTERPLAN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 759,06*
€ 867,28*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 760,58*
€ 867,28*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 770,65*
€ 880,98*
Frei Haus
ab € 998,28*
€ 1.131,76*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.174,95*
€ 1.329,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.329,40*
€ 1.581,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.308,61*
€ 1.557,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.249,20*
€ 1.486,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.211,74*
€ 1.441,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.174,95*
€ 1.398,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0101
ab € 2,15*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2101
ab € 2,58*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0201
ab € 2,27*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0801
ab € 2,37*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0301
ab € 2,47*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0401
ab € 2,69*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0501
ab € 2,13*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0701
ab € 2,25*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1601
ab € 2,21*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1701
ab € 2,29*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1501
ab € 2,00*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0201
ab € 3,33*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0301
ab € 3,41*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0401
ab € 3,45*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0501
ab € 3,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.