Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan Werkzeugschrank mit Lochplattentüren 1600x1000x410mm RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN1335.01.3016
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     1335.01.3016
EAN/GTIN:
     4251142216354
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Werkzeugschrank mit Fachböden Türen wahlweise mit Lochplatte, Schlitzplatte oder Sichtfenster

Anwendung
Zur sicheren und übersichtlichen Aufbewahrung hochwertiger Werkzeuge.

Ausführung
• geschweißte Stahlblech-Konstruktion mit durchgehender, gelochter Rückwand mit Systemlochung 10 x 10 mm, zum Einhängen der Tragelemente
• vorgebaute doppelwandige, verwindungssteife Flügeltüren, Öffnungswinkel über 200°
• Türen verschließbar mit Basküleverschluss nach 3 Seiten schließend
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Auszugsart:
0 - nicht zutreffend
Tiefe:
410 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Oberfläche:
LK
Ausführung Türe:
Lochplatten
Tragfähigkeit pro Fachboden:
80 kg
Schubladen-Fronthöhe:
0 - nicht zutreffend
Zentralverriegelung:
Ja
Breite:
1000 mm
Fachbodenbreite:
1000 mm
Mit Trennwand:
Nein
Anzahl Fachböden:
1 STK
Schlosstyp:
Drehgriffschloss mit Dreipunkt-Verriegelung
Höhe:
1600 mm
Fachbodentiefe:
410 mm
Weitere Suchbegriffe: Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 1 fachboden, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 80 kg, Loch- und Schlitzplatten-Werkzeugschränke, Schlitzplatten-Werkzeugschränke, Werkzeugschränke, Flügeltürenschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Flügeltürenschrank, Fluegeltuerenschraenke, Loch Schlitzplatten Werkzeugschränke, RASTERPLAN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 776,40*
€ 909,86*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.080,40*
€ 1.260,81*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,81*
€ 1.500,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.242,24*
€ 1.478,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.177,67*
€ 1.401,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.135,81*
€ 1.351,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.080,40*
€ 1.285,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0101
ab € 2,17*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2101
ab € 2,59*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0201
ab € 2,22*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0801
ab € 2,41*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0301
ab € 2,48*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0401
ab € 2,73*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0501
ab € 2,12*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0701
ab € 2,25*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1601
ab € 2,19*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1701
ab € 2,28*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1501
ab € 2,00*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0201
ab € 3,34*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0301
ab € 3,39*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0401
ab € 3,48*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0501
ab € 3,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.