Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Dreikant-Steckschlüssel für M 8 Länge 125 mm DIN 22417


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION52170080
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     52170080
EAN/GTIN:
     4039247288373
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
• Quergriff beweglich
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahlrohr
Geeignet für Schraube:
M8
Oberfläche:
VCR
Abtriebart:
Außendreikant
Länge:
125 mm
DIN:
22417
Weitere Suchbegriffe: Dreikantaufsteckschlüssel, Dreikantschlüssel, 3kt-aufsteckschlüssel m8, dreikant aufsteckschlüssel, orion dreikant-steckschlüssel, Steckschlüssel, Dreikant-, Schraubwerkzeuge, Schlüssel, Dreikant Steckschlüssel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.