Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Latthammer DIN 7239 0,600 kg mit Stahlrohrstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION51190010
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     51190010
EAN/GTIN:
     4039247263882
Suchbegriffe:
Lattenhammer
Latthammer
Zimmerer-Hammer
Zimmermann-Hammer
Latthammer Süddeutsche Form
• Gummigriff
• Stielsicherung
• Nagelhalter und geraute Bahn

Ausführung
• mit extrem starkem Magnet
Weitere Informationen:
Werkstoff Stiel:
Stahl
Länge:
300 mm
DIN:
7239
Kopfgewicht:
0.6 kg
Gewicht:
0.95 kg
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannhammer, Lattenhammer (Stahlrohr), Latthammer (Stahlrohr), lattenhammer (stahlrohr), Hammer, Hamer, Hämmer, Schalhammer, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.