Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Messschieber digital IP66 1000 mm 0,01 mm im Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION31147105
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     31147105
EAN/GTIN:
     4053625305704
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Werkstatt-Messschieber
Elektronischer Werkstatt-Messschieber mit Messerspitzen und Feineinstellung

Anwendung
Zum Messen von Außen- und Innenmaßen.

Ausführung
• ON/OFF
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• mm/inch-Umschaltung

Lieferung
im Etui, mit Batterie (1 x 3 V Lithium, Typ CR 2032)
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Ziffernschrittwert Zoll:
0.0005 in
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Bruttogewicht:
6.500 kg
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
IP 66
Messerspitzen:
Ja
Kalibriergruppe:
A
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Innenmessansätze:
20 mm
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
1000 mm
Fehlergrenze:
0.06 mm
Mit Abschaltautomatik:
Ja
Feineinstellung:
Ja
Schnabellänge:
150 mm
Akku enthalten:
Ja
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Messbereich Länge min./max.:
0-1000 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Weitere Suchbegriffe: Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber digital 1000mm, werkstatt messschieber, werkstatt-messschieber digital, Messschieber, Schieblehren, Messmittel, Leichtmetall, Leichtmetall Messschieber, Schieblehre, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.092,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,29*
€ 1.408,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.162,89*
€ 1.383,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.128,01*
€ 1.342,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.106,68*
€ 1.316,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,75*
€ 1.300,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.