Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Spiralbohrer-Satz Typ N 11162 HM-Schneidplatte 4xD 3,0-10,0


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION11162900
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     11162900
EAN/GTIN:
     4039247398539
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Spiralbohrer-Satz Typ N mit eingelöteter HM-Schneidplatte 4xD für die Hartbearbeitung bis 63HRC

Anwendung
Hartbearbeitung bis 63HRC.

Ausführung
• Spiralbohrer mit universeller Standardgeometrie, eingelöteter HM-Schneidplatte (K20) und Mitnehmerlappen am Spannschaft

Ausführung
• HM-Schneidplatte Hartmetall K20 sorgt für hohe Standzeit
• polierte Spankammer sorgt für eine gute Spanabfuhr
• kostengünstiges Werkzeug mit breitem Einsatzspektrum
• robuste Stahlkassette schützt das Werkzeug vor Beschädigung und sorgt für einen anwenderfreundlichen Zugriff
Weitere Informationen:
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
3
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
8 STK
Bohrtiefe max. (D):
4xD
Schneidendurchmesser min.:
3 mm
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
3
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
3
Selbstzentrierend:
Ja
Spitzenwinkel:
118 Grad
Anzahl Schneiden:
2 STK
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
0 - nicht zutreffend
Schneidendurchmesser max.:
10 mm
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
3
Oberfläche:
Unbeschichtet
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
3
Schneidstoff:
HM
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
3
Bildkennung nach DIN 4000:
4000-81-01
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft mit Mitnehmerlappen
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
DIN:
8037
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Vc:
10.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Vc:
15.00 m/min
Steigung der Bohrerdurchmesser:
1 mm
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
3
Typ:
N
Schaftform:
Zylindrisch DIN 1809 mit Mitnehmerlappen
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
3
Satzzusammenstellung:
3,0-10,0
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
3
Schneidendurchmesser min./max.:
3-10 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 8037, Metallbohrer DIN 8037, Spiralbohrer DIN 8037, Hartmetallbohrersatz, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 8037, Schneidplatte, Schneidplatten, Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, orion wendeplatte, schneidplatten, bohrersatz spiralbohrer, Bohrer, Hartmetall-, Hartmetall-Bohrer, Hartmetall-Spiralbohrer, Spiralbohrer, Hartmetall-, Bohrer, Spiralbohrer, Spibo, Bohrer Hartmetall, Hartmetall Spiralbohrer, Hartmetall Bohrer, HM-Schneidplatte, Hartmetallschneidplatte, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,86*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 8 Stück (ab € 32,3575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 313,83*
€ 373,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 308,40*
€ 367,00
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 298,91*
€ 355,70
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 282,72*
€ 336,44
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 258,86*
€ 308,04
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.