Spiralbohrer-Satz Typ N mit eingelöteter HM-Schneidplatte 4xD für den universellen Einsatz bis 1500 N/mm2
Anwendung
Universeller Einsatz in allen Materialgruppen bis zu einer Festigkeit von 1500 N/mm2.
Ausführung
• Spiralbohrer mit universeller Standardgeometrie, eingelöteter HM-Schneidplatte (K20) und Mitnehmerlappen am Spannschaft
Ausführung
• HM-Schneidplatte Hartmetall K20 sorgt für hohe Standzeit
• polierte Spankammer sorgt für eine gute Spanabfuhr
• hohe Standzeit in gehärtetem Stahl
• robuste Stahlkassette schützt das Werkzeug vor Beschädigung und sorgt für einen anwenderfreundlichen Zugriff
| |
Bohrtiefe max. (D): | 4xD |
Schneidendurchmesser min.: | 3 mm |
Werkzeugtypen nach DIN 4000: | 0 - nicht zutreffend |
Schneidendurchmesser max.: | 10 mm |
Oberfläche: | Unbeschichtet |
Kühlmittelzufuhr: | Extern |
Schneidstoff: | HM |
Bildkennung nach DIN 4000: | 4000-81-01 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc: | 70.00 m/min |
Werkzeugaufnahme: | Zylinderschaft mit Mitnehmerlappen |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 2 |
Anzahl Teile im Sortiment/Set: | 8 STK |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc: | 130.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc: | 25.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 2 |
Schnittrichtung: | Rechtsschneidend |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc: | 100.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 2 |
Selbstzentrierend: | Ja |
Spitzenwinkel: | 118 Grad |
Anzahl Schneiden: | 2 STK |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc: | 120.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc: | 180.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc: | 60.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc: | 40.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc: | 40.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel ) Vc: | 20.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc: | 20.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 2 |
DIN: | 8037 |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Vc: | 10.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Vc: | 20.00 m/min |
Steigung der Bohrerdurchmesser: | 1 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc: | 85.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 2 |
Typ: | N |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc: | 100.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc: | 80.00 m/min |
Schaftform: | Zylindrisch DIN 1809 mit Mitnehmerlappen |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 1 |
Satzzusammenstellung: | 3,0-10,0 |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 3 |
Schneidendurchmesser min./max.: | 3-10 mm |