Spiralbohrer Typ N mit HM-Schneidplatte 4xD für den universellen Einsatz bis 1500 N/mm²
Anwendung
Universeller Einsatz in allen Materialgruppen bis zu einer Festigkeit von 1500 N/mm².
Ausführung
• Spiralbohrer mit universeller Standardgeometrie, eingelöteter HM-Schneidplatte (K20) und Mitnehmerlappen am Spannschaft
Ausführung
• HM-Schneidplatte Hartmetall K20 sorgt für hohe Standzeit
• Polierte Spankammer sorgen für eine gute Spanabfuhr
• Kostengünstiges Werkzeug mit breitem Einsatzspektrum
| |
Schneidendurchmesser: | 4.00 mm |
Schneidendurchmesser min.: | 1.5 mm |
Bohrtiefe max. (D): | 4xD |
Schneidendurchmesser max.: | 20.0 mm |
Werkzeugtypen nach DIN 4000: | BNN1 - Vollbohrer |
Schaftlänge: | 29 mm |
Oberfläche: | Unbeschichtet |
Kühlmittelzufuhr: | Extern |
Schneidstoff: | HM |
Länge: | 56 mm |
Bildkennung nach DIN 4000: | 4000-81-01 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc: | 70.00 m/min |
Technologie Bohren Mono: | Vollbohren |
Werkzeugaufnahme: | Zylinderschaft mit Mitnehmerlappen |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 1 |
Drallrichtung: | Rechts |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 2 |
Kraglänge: | 27 mm |
Spannutlänge: | 25 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc: | 130.00 m/min |
Drallwinkel: | 30° |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc: | 25.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 2 |
Schnittrichtung: | Rechtsschneidend |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc: | 100.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 2 |
Selbstzentrierend: | Ja |
Spitzenwinkel: | 118 Grad |
Anzahl Schneiden: | 2 STK |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc: | 120.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc: | 180.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 2 |
Konischer Übergang Halskontur (xsg): | 28 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc: | 60.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc: | 40.00 m/min |
f Stahl 1300: | 0.05 mm/U |
Nutzlänge: | 16.8 mm |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc: | 40.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel ) Vc: | 20.00 m/min |
Werkzeugleistung: | Mittlere Leistung |
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc: | 20.00 m/min |
Halslänge: | 26 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 2 |
Toleranz Schneidendurchmesser: | h8 |
DIN: | 8037 |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 2 |
Systemstabilität: | Gering | Gut | Sehr gut |
Bearbeitungsverfahren: | Bohren MONO |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Vc: | 10.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Vc: | 20.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc: | 85.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 2 |
Typ: | N |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc: | 100.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc: | 80.00 m/min |
Schaftform: | Zylindrisch DIN 1809 mit Mitnehmerlappen |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 3 |
Schaftdurchmesser: | 4 mm |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 2 |
Schaftlänge berechnet: | 28 mm |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 2 |
Schneidendurchmesser min./max.: | 1,5-20,0 mm |
A-Maß: | 1,2 mm |
Eignung Edelstahl gesamt: | 2 |