Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NILFISK Industrie-Nasssauger und Trockensauger Modell ATTIX 751-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-NILFISK302001523
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     302001523
EAN/GTIN:
     4005337064141
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass- und Trockensauger ATTIX 751-11 Leistungsaufnahme 1500 Watt

Anwendung
für den professionellen Einsatz bei Nass- und Trockenanwendungen
• auswaschbares PET-Vlies-Filterelement
• hohe Saugleistung bei einem niedrigen Geräuschpegel

Lieferung
mit 4 m Saugschlauch (Durchmesser 36 mm), Gummi-Schrägrohrdüse, gebogenes Handrohr, Filterelement und Vlies-Filtersack
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Behälterinhalt:
70 l
Mit Zubehörablage:
Ja
Bruttogewicht:
32 kg
Schalldruckpegel:
57 dB
Leistungsaufnahme:
1500 W
Werkstoff Behälter:
Edelstahl
Unterdruck:
230 mbar
Mit Sanftanlauf:
Ja
Luftfördermenge max.:
3600 l/min
Länge:
605 mm
Schlauchinnendurchmesser:
36 mm
Breite:
580 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
ATTIX 751-11
Kabellänge:
7.5 m
Nennspannung:
230 V
Farbe:
Blau | Silberfarben
Schlauchlänge:
4.00 m
Höhe:
970 mm
Mit Gerätesteckdose:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Akku enthalten:
Nein
Mit Antistatiksystem:
Ja
Gewicht:
25.0 kg
Breite x Höhe:
580 x 970 mm
Länge x Breite x Höhe:
605 x 580 x 970 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 645,41*
€ 766,84*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,26*
€ 767,07*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 677,33*
€ 804,28*
1 Tag
2
€ 52,95*
ab € 696,09*
€ 823,20*
Lager 245
2
Frei Haus
ab € 980,35*
€ 1.136,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.136,09*
€ 1.351,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,36*
€ 1.329,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.054,50*
€ 1.254,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.018,50*
€ 1.212,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 980,35*
€ 1.166,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
302000490
ab € 23,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.