Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NILFISK 302001523 Nass- und Trockensauger ATTIX 751-11 1500 W 3600 l/min 230 mba


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NILFISK 302001523 Nass- und Trockensauger ATTIX 751-11 1500 W 3600 l/min 230 mba
NILFISK 302001523 Nass- und Trockensauger ATTIX 751-11 1500 W 3600 l/min 230 mba
NILFISK 302001523 Nass- und Trockensauger ATTIX 751-11 1500 W 3600 l/min 230 mba
Artikel-Nr.:
     2280-39976804901
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     302001523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass- u. Trockensauger ATTIX 751-11 1500 W 3600 l/min 230 mbar 70 l Nilfisk kipp- und herausnehmbarer Edelstahlbehälter · Silent Power · Softstart · Gerätesteckdose · Zubehör- und Kabelhalterung · Multifit-ZubehörsystemWeitere technische Eigenschaften:· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
21160192
HerstellerNr:
302001523
Werksnummer:
4687226002
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
1150,00
Ursprungsland:
HU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nass- und Trockensauger
Ausfuehrung:
70 l
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 643,91*
€ 770,96*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 680,72*
€ 807,90*
Lager 2280
13 Tage
2
€ 52,95*
ab € 694,22*
€ 826,67*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 719,38*
€ 852,26*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 692,07*
€ 855,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,67*
€ 983,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,76*
€ 970,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,73*
€ 914,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,75*
€ 877,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,22*
€ 826,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.