Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk ATTIX 7 Schwarz, Blau, Silber 70 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk ATTIX 7 Schwarz, Blau, Silber 70 l
Nilfisk ATTIX 7 Schwarz, Blau, Silber 70 l
Nilfisk ATTIX 7 Schwarz, Blau, Silber 70 l
Nilfisk ATTIX 7 Schwarz, Blau, Silber 70 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29866763
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     302001523
EAN/GTIN:
     4005337064141
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der Nass-/Trockensauger ATTIX 7 ist für Anwender gedacht, die Wert auf eine hohe Kapazität und eine enorm hohe Saugleistung legen. Und dabei ist er noch extrem leise. Der ATTIX 7 hat einen Edelstahlbehälter und Ausstattungsmerkmale wie automatische Filterabreinigung, Einschaltautomatik und vieles mehr. Der 70 l Behälter, mit dem der Nass-/Trockensauger ATTIX 7 ausgestattet ist, ermöglicht Ihnen lange Arbeitsintervalle ohne Behälterleerung. Muss der Schmutzbehälter dann entleert werden, ist das kipp- oder herausnehmbare Behältersystem äußerst bequem und zeitsparend. Wenn bei Ihren Reinigungsaufgaben "hohes Volumen" zu den Prioritäten gehört, finden Sie in der Nass-/Trockensauger Modellreihe ATTIX 7 sicher den passenden Sauger. Die Betriebskosten werden mit den waschbaren PET-Vlies-Filterelementen minimiert, und dank des leisen Arbeitsgeräuschs können Sie in der Nähe von anderen arbeiten, ohne sie zu stören. Modelle mit Einschaltautomatik sind ideal für Anwender, die die Sauger in Verbindung mit Elektrowerkzeugen einsetzen, denn das Ein- bzw. Ausschalten der Werkzeuge schaltet auch den Sauger ein bzw. aus. Eine zusätzliche Airbox erfüllt dieselbe Funktion in Verbindung mit Druckluftwerkzeugen. Das Modell EasyDisposal (ED) ist ideal für Anwendungen im Baugewerbe, da der "Behälter" aus einem außen liegenden Entsorgungssack besteht, der im Handumdrehen gewechselt ist, damit Sie sofort weiterarbeiten können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
605 mm
Tiefe
580 mm
Höhe
970 mm
Gewicht
25000 g
Leistungen
Fassungsvermögen
70 l
Luftstrom
60 l/s
Kabellänge
7.5 m
Geräuschpegel
57 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 645,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,04*
€ 890,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,27*
€ 860,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,31*
€ 821,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,81*
€ 797,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,10*
€ 767,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
302000490
ab € 23,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.