Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Digi. ABS Karbon-Messschieber 0-1000 mm IP66 wechselbare Schnäbel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO552-183-10
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     552-183-10
EAN/GTIN:
     4946368583242
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Werkstatt-Messschieber
Elektronischer Kohlefaser Messschieber in Leichtbauweise

Anwendung
Zum Messen von Außen- und Innenmaßen.

Ausführung
• ORIGIN
• Digimatic
• ABSOLUTE-System zur betriebssicheren Messung
• Ziffernhöhe: 10 mm

Ausführung
• IP66 Schutzart
• Durch superleichte Verbundkonstruktion (kohlefaserverstärtes Material) ensteht eine Gewichtseinsparung bis 50%
• OFFSET-Funktion

Hinweis
Achtung: Im Lieferumfang sind keine Messeinsätze enthalten!

Lieferung
Lieferung in einer Box, einschließlich Batterie
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
4.850 kg
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
Origin (Maßvoreinstellung) | Abschaltautomatik | Hold-Funktion (Messwertspeicherung) | Preset-Funktion
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
IP 66
Ausführung:
Metrisch
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
1000 mm
Mit Abschaltautomatik:
Ja
Akku enthalten:
Ja
Preset-Funktion:
Ja
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Ziffernhöhe:
10 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-1000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.514,93*
€ 1.659,39*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.580,39*
€ 1.719,20*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.744,29*
€ 1.843,59*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.841,11*
€ 1.955,43*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.843,59*
€ 2.193,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.829,08*
€ 2.176,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.780,98*
€ 2.119,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.753,86*
€ 2.087,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.744,29*
€ 2.075,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.