Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Digimatic ABS Messschieber 0-1000 mm Schnabellänge 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO550-207-10
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     550-207-10
EAN/GTIN:
     4946368124643
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Werkstatt-Messschieber
Elektronischer Werkstatt-Messschieber IP40 ohne Spitzen Serie 550

Anwendung
Zum Messen von Außen- und Innenmaßen

Ausführung
• ON/OFF
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• ABSOLUTE-System zur betriebssicheren Messung
• Messschenkel mit gerundetem Innenmess-Ansatz

Lieferung
Lieferung in einer Box, einschließlich Batterie
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
6.500 kg
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
Absolut Funktion | ABS-Funktion | Origin (Maßvoreinstellung) | On/Off
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
IP 40
Messerspitzen:
Nein
Ausführung:
Metrisch
Kalibriergruppe:
A
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Innenmessansätze:
20 mm
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
1000 mm
Feineinstellung:
Nein
Schnabellänge:
140 mm
Akku/Batterie im Lieferumfang enthalten:
Ja
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Ziffernhöhe:
10 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-1000 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Weitere Suchbegriffe: Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber mitutoyo, werkstatt messschieber, digitaler werkstattmessschieber, Messchieber, Meßschieber, Schieblehre, Schieberlehre, Messmittel, Kaliber, Caliper, Werkstattmeßschieber, MITUTOYO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.067,36*
€ 1.139,24*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.075,52*
€ 1.179,19*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.134,78*
€ 1.259,97*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.270,48*
€ 1.347,36*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.259,97*
€ 1.499,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.187,86*
€ 1.413,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.164,48*
€ 1.385,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.145,07*
€ 1.362,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.134,78*
€ 1.350,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.