Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Messschieber Nonius mit Schnabelmessflächen 0-1000 mm 0,05 mm Metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO533-406
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     533-406
EAN/GTIN:
     4946368110776
Suchbegriffe:
Werkstatt-Messschieber
Werkstatt-Schublehre
Werkstattmessschieber
Werkstattschieblehre
Werkstattmessschieber Serie 533 mit Messerspitzen, mit/ohne Feineinstellung

Anwendung
Zum Messen von Außen- und Innenmaßen.

Ausführung
• Nonius und Skale blendfrei mattverchromt

Ausführung
• Innen- und Außenmessungen können direkt vom oben- /unteren abgelesen werden

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Datenübertragungsart:
Nein
Messerspitzen:
Ja
Ausführung:
Metrisch
Länge der Kreuzspitzen:
20 mm
Kalibriergruppe:
A
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
1000 mm
Feineinstellung:
Nein
Schnabellänge:
150 mm
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Noniusteilung:
0,05 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-1000 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Weitere Suchbegriffe: werkstatt-messschieber mitutoyo, werkstatt messschieber, werkstatt-messschieber analog, Messschieber, Messmittel, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 914,32*
€ 1.000,64*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 903,23*
€ 1.012,56*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 993,76*
€ 1.082,85*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,85*
€ 1.288,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.068,59*
€ 1.271,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,08*
€ 1.235,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,91*
€ 1.210,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,76*
€ 1.182,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.